MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1袋 25個入

MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1袋 25個入 - 京セラ
仕様●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6224962806031C104K4T65-7030-52
390
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6224963706031C104K4Z65-7028-65
1,140
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする