MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 - 京セラ

AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ
この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125℃で使用することができます。
特長 / 利点
小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-60内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6225017908055C103KAZ2A
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする