MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入

MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入 - 京セラ

AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ
AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。
特長 / 利点
静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。
用途
静電容量が変化する幅広い産業

仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-35内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6225020608055C103KAT2A
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする