曜日別特売

MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

導電性接着剤で取り付け可能な AgPd 外部電極を採用することで、機械的強度及び熱的強度が向上しています。導電性接着剤の取り付けに限定されます このコンデンサは、パワートレインや自動車の安全装置に導電性接着剤 で取り付けることができます 外付け AgPd 電極採用 導電性接着剤との接着強度に優れた AgPd を採用しています 最大 150 ℃ まで対応可能

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-53内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62252945GCG188R71C105KA01D
46,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする