MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入

MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 250個入 - MURATA(村田製作所)

このコンデンサは金めっき電極を備え、特に金スズ( AuSn )はんだを使用してワイヤを接合するように設計されています。特にワイヤの接合と金スズ( AuSn )はんだの使用に適しています このデバイスは、金めっきの外部電極により、金スズ( AuSn )はんだのワイヤ結合又は使用に適しています 光通信関連機器、IC などのパッケージへの取り付けに最適です

仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7135-76内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62253460GMD155R60J105KE11D
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする