曜日別特売

MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入

MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入 - 京セラ

AVX 1210 MLCCシリーズ
X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。
積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この

仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-80内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6225426612101C225KAT2A
740
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする