曜日別特売

MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - 京セラ

AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-98内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6225542004023A221JAT2A
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする