曜日別特売

MLCC 330pF 50V dc 1箱 4000個入

MLCC 330pF 50V dc 1箱 4000個入 - VISHAY

Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ

仕様
●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番
65-6960-34
内容量
1箱(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62257425A331K15X7RF5UAAP
¥82,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする