KEMET
MLCC 33nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.9 x 5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7049-44
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62257565
C2220X333JDGACAUTO
¥365,000
¥
359,800
¥395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください