TDK
MLCC 3μF 500V dc
仕様
●静電容量:3μF●電圧:500V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:7.4 x 9 x 9.1mm●長さ:7.4mm●奥行き:9mm●高さ:9.1mm●シリーズ:FA●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7034-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62258177
B58035U5305M052
¥4,990
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください