曜日別特売

MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 - 京セラ

AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ
AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:

内容量1セット(2000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6225969912065C474KAT2A65-7092-65
70,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6225970812065C474JAT2A65-7092-18
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする