EVER GREEN
MSTサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 目盛付 220-3952PR-080シリーズ
MSTTM サンプルストックチューブ キャップなし
キャップレスチューブ
本体には白地の書き込みスペースと目盛が付いていますので、サンプルの内容、量の管理に最適
2.0mlのコニカル型
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:胴部長:36.0mm、胴部Φ10.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3764-55
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62262027
220-3952PR-080
¥
54,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください