EVER GREEN
MSTサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 目盛付 220-3953PR-080シリーズ
MSTTM サンプルストックチューブ キャップなし
キャップレスチューブ
本体には白地の書き込みスペースと目盛が付いていますので、サンプルの内容、量の管理に最適
2.0mlの自立型
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:胴部長:36.0mm、胴部Φ10.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3764-59
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62262036
220-3953PR-080
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください