ビーエム機器
MultiPierce BMF-XP-100シリーズ
MultiPierce Sealing Films
ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り
サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x145.5mm●シール厚:89μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~90℃
アズワン品番
65-3812-15
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62262097
BMF-XP-100
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください