曜日別特売

P3 高効率除タンパク質プレート 個別包装

P3 高効率除タンパク質プレート 個別包装 - PorvairP3 高効率除タンパク質プレート 個別包装 - Porvair

高速 LC/MS サンプル調製用マイクロプレート:P3 Protein Precipitation Plates
LC(Liquid Chromatography)/MS(Mass Spectrometry)用サンプルの前処理に「P3 除タンパク質プレート」を使用すると血清、血漿、さらには全血から夾雑物であるタンパク質の除去を迅速に行えます。
通常、生体サンプルには実験に影響を及ぼすタンパク質を含み一般的にタン

仕様●色:ナチュラル●フィルター材質:Vyon HDPE●ポアサイズ:120 & 10μm●ドリップディレクター:ロング(6.1±0.10mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):127.5±0.10x85.8±0.10x45.2±0.15mm●容量/1ウェル:2ml●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3768-03内容量1枚
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62265920240010
38,500
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする