PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ

PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ - ビーエム機器

スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml
バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能
ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54内容量1個(960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62266026PCR-12S
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする