曜日別特売

PCR 12連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml T-3034シリーズ

PCR 12連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml T-3034シリーズ - ビーエム機器

スタンダードドームキャップ(浅い)
バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない
ナンバリング(キャップ:A~L)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌
※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62266035T-3034-1C1個(960本)65-3849-04
4,700
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
62266044T-3034-1C1セット(10個×960本)65-3849-05
47,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする