PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズ

PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズ - ビーエム機器

シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連
8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。
シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適
プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
ドームトップ
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-76内容量1個(960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62266096PCR-8W
16,900
16,899
18,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする