曜日別特売

PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ

PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ - Simport

スタンダード(ロックフラットトップ):0.1ml
チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。
ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
ロープロファイルのため反応効率が高い
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3849-52内容量1個(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62266130T320-2LPN
32,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする