ビーエム機器
PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02Dシリーズ
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易
プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3839-44
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62266227
PCR-02D
¥
8,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください