Simport
PCRシングルチューブ ドームトップ 0.5ml ナチュラル T325-3Nシリーズ
スタンダードタイプ(ドームトップ):0.5ml 目盛付
PCRチューブでは珍しい胴体部書き込み可能&100μl刻みの目盛り付
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長28.8mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3849-86
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62266245
T325-3N
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください