Simport
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.5ml ナチュラル T325-4Nシリーズ
スタンダードタイプ(フラットトップ):0.5ml 目盛付
PCRチューブでは珍しい胴体部書き込み可能&100μl刻みの目盛り付
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長28.8mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62266288
T325-4N
1個(1000本)
65-3849-88
¥
12,400
¥
12,399
¥
13,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62266297
T325-4N
1セット(4個×1000本)
65-3849-89
¥
49,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください