ビーエム機器
PCRチューブ/プレート用ラック 96穴 5色セット R-7919-2シリーズ
PCR チューブ・プレート用ラック
0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック
ラックの積み重ねが可能
5色セット
96穴
仕様
●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃~121℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62266376
R-7919-2
1パック(5個)
65-3840-67
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62266385
R-7919-2
1セット(4パック×5個)
65-3840-68
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください