曜日別特売

PCRプレート 384well フルスカート 0.03ml ブラック T324-384SKKシリーズ

PCRプレート 384well フルスカート 0.03ml ブラック T324-384SKKシリーズ - Simport

384well ブラックプレートタイプ:0.03ml
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
縦(A~P)、横(1~24)に印字刻印あり
プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり
ロボットフレンドリー設計
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ブラック●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62266498T324-384SKK1個(100枚)65-3849-66
96,800
94,980
104,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
62266507T324-384SKK1セット(4個×100枚)65-3849-67
387,200
379,800
417,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする