ビーエム機器
PCRプレート 48well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-48-Iシリーズ
48well シンプレート(番号入り):0.2ml
プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能
プレートには数字の印字済
未滅菌
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3839-66
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62266534
PCR-48-I
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください