GUNSTER
PCRプレート用シール アルミ製 MB-ASMシリーズ
PCRプレート用シール アルミ製
PCR用アルミシール
PCRもしくは保存用
強い粘着力
仕様
●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番
65-3835-03
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62266690
MB-ASM
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください