SIEMENS
pneumatischer Zeitrelaisblock ansprechve
仕様
●併用可能製品:モータ接触器のサイズ S0●範囲:SIRIUS●タイマー機能:オンディレイ●タイマレンジ:0 → 30s
アズワン品番
65-7268-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62268896
3RT2927-2PA01
¥
80,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください