GUNSTER
qPCRプレート 96Well用シール(ABIタイプ・圧着タイプ) MB-QSMシリーズ
qPCRプレート 96ウェル用シール(ABI用・圧着タイプ)
リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
ABI機器対応
透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
仕様
●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):141.4x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3835-41
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62270226
MB-QSM
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください