MURATA(村田製作所)
Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohm
仕様
●共振周波数:0.032768MHz●周波数許容性:±20ppm●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:0.9 x 0.6mm
アズワン品番
65-7175-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62271005
WMRAG32K76CS1C00R0
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください