京セラ
SMTアンテナ 0.7dBi 4G LTE 1袋 5個入
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:0.7dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mm
アズワン品番
65-7153-62
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108840
P522304
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください