曜日別特売

SMTアンテナ 0.7dBi 4G LTE 1箱 1120個入

SMTアンテナ 0.7dBi 4G LTE 1箱 1120個入 - 京セラ

AVX ブロードバンド FR4 内蔵セルラーアンテナは、絶縁型 Magnetic ダイポール( IMD )テクノロジーを採用しており、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。IMD の高いパフォーマンスと分離特性により、接続性が向上し、干渉が最小限に抑えられます。汎用アンテナ 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)

仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:0.7dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mmアズワン品番65-7157-63内容量1箱(1120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62108849P522304
523,000
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする