京セラ
SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1セット 2250個入
仕様
●入数:1リール(2250個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:0.7 dBi, 2.6dBi●寸法:15.0 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:15mm●幅:3.2mm
アズワン品番
65-7157-06
内容量
1セット(2250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108858
1001013
¥
461,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください