曜日別特売

SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1袋 10個入

SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1袋 10個入 - 京セラ

AVX Wi-Fi / BT SMD オン / オフグランドアンテナは、小型薄型設計において高い機能性と性能を実現するためにデバイス設計者の主なニーズを満たします。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮

仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:0.7 dBi, 2.6dBi●寸法:15.0 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:15mm●幅:3.2mmアズワン品番65-7158-29内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621088671001013
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする