京セラ
SMTアンテナ 0.96dBi GPS 1セット 2250個入
仕様
●入数:1リール(2250個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:0.96dBi●寸法:22 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:22mm●幅:3.2mm
アズワン品番
65-7153-07
内容量
1セット(2250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108876
1001011
¥
613,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください