京セラ
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mm
アズワン品番
65-7157-60
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108919
1004795
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください