京セラ
SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●RFプロトコル:超広帯域(UWB)●ゲイン:1.88dBi●寸法:2 x 1.2 x 0.55mm●高さ:0.55mm●長さ:2mm●幅:1.2mm
アズワン品番
65-7157-45
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108964
1001312
¥
439,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください