京セラ
SMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi●寸法:49.6 x 8.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:49.6mm●幅:8mm
アズワン品番
65-7158-23
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62108998
P822601
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください