京セラ
SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:4.4dBi●寸法:16.1 x 15.7 x 10.55mm●高さ:10.55mm●長さ:16.1mm●幅:15.7mm
アズワン品番
65-7158-35
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62109050
1002295
¥
37,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください