京セラ
SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1袋 2個入
仕様
●RFプロトコル:GPS●物理的形状:パッチ●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mm
アズワン品番
65-7157-80
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62109077
1001039
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください