IQD
Sub 1ppm performance TCXO/VCTCXO a sing
仕様
●オシレータタイプ:TCXO●出力周波数:40MHz●周波数偏差:±1.00ppm●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOS
アズワン品番
65-6972-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62110617
LFPTXO000009Bulk
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください