ビーエム機器
SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ
プレート用シールアルミシール(PCR・保存用)
PCRや嫌光サンプルの保存に最適
ピペットチップやノズルで貫通できる薄さ
粘着タイプ
未滅菌
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃
アズワン品番
65-3812-42
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62110766
BMPCR-AS-200
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください