ビーエム機器
SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ
SureSeal Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用、短期間保存に最適
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62110827
BMF-100-SEAL-PLT
1セット(4個×100枚)
65-3810-42
¥
51,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62110836
BMF-100-SEAL-PLT
1個(100枚)
65-3810-41
¥
12,800
¥
12,790
¥
14,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください