ビーエム機器
SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズ
プレート用シールティッシュカルチャー
細胞培養やバクテリア培養に最適
通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止
通気性タイプ
未滅菌
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111010
BMBF-400
1個(100枚)
65-3809-27
¥
13,400
¥
13,399
¥
14,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62111019
BMBF-400
1セット(10個×100枚)
65-3809-28
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください