ビーエム機器
SureSeal Rolls BMF-RSMSP-2シリーズ
SureSeal Rolls Films
ELISA、インキュベート、保存用
100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●寸法(WxD):24.5x24.5mm●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃●カラーコード:グリーン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111028
BMF-RSMSP-2
1セット(4個×2巻)
65-3811-43
¥
117,200
¥
117,199
¥
128,919
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62111037
BMF-RSMSP-2
1個(2巻)
65-3811-42
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください