ビーエム機器
SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ
SureSeal Thermal Sealing Films
PCRプレート用シーリングフィルム
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111159
BMF-100-THER-PLT
1セット(4個×100枚)
65-3810-44
¥
77,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62111168
BMF-100-THER-PLT
1個(100枚)
65-3810-43
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください