ビーエム機器
SureSeal Thermal qPCR II, Sterile BMF-TSS-RTQS-50シリーズ
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile
リアルタイムPCR用プレートシール
サンプル保存用としても最適
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃
アズワン品番
65-3811-88
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111186
BMF-TSS-RTQS-50
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください