ビーエム機器
SureSeal Thermal, Sterile BMF-STR-THER-PLTシリーズ
SureSeal Sealing Films, Sterile
PCRプレート用シーリングフィルム
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111220
BMF-STR-THER-PLT
1セット(4個×100枚)
65-3811-73
¥
101,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62111229
BMF-STR-THER-PLT
1個(100枚)
65-3811-72
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください