ビーエム機器
SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ
プレート用シールプレート保存・搬送用
コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。
※直接ヒートリッドに接しないで下さい。
粘着タイプ
未滅菌
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):135.5x80.0mm●シール厚:60μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃
アズワン品番
65-3812-50
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111265
BMPCR-TS
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください