ビーエム機器
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ
SealPlate(R) Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用、短期間保存に最適
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-70
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111290
BMF-STR-SEAL-PLT
¥
17,400
¥
17,399
¥
19,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください