曜日別特売

Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズ

Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズ - ビーエム機器

Tサンプルストックチューブ特長
ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。
位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。
これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。
シリコン製のOリ

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5mlアズワン品番65-3848-38内容量1個(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62113198T-202S
18,400
17,980
19,778(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする